Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ISO 4017 8.8 sinkki-nikkeli-pinnoite
ISO 4017 8.8 sinkki-nikkeli-pinnoite - 1
ISO 4017 8.8 sinkki-nikkeli-pinnoite - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ISO 4017 8.8 sinkki-nikkeli-pinnoite

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa hopeanvärinen sinkki-nikkelipinnoite (ZNSHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoite koostuu kerroksesta sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkevasta pinnoitteesta (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:


  • Halkaisija ≥ M2 - 360 h*

  • Halkaisija ≥ M4 - 600 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*

  • * Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:


  • Kestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI) -vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.