Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre
Kuusioruuvi, täyskierre - 1
Kuusioruuvi, täyskierre - 2
Kuusioruuvi, täyskierre - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre

ISO 4017, pinnoittamaton, A4 80, haponkestävä teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 81
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
Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.