Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täyskierteinen kuusioruuvi painepakkausten valmistukseen (PED) ISO 4017, pinnoittamaton teräs, 25CrMo4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täyttää painelaitedirektiivin 2014/68/EU vaatimukset
- Ferriittinen teräs 1.7218 standardin DIN EN 10269 mukaisesti
- Tämä materiaali täyttää yhdenmukaistetut standardit EN 1515-4, EN 13445-2 ja EN 13480-2 sekä PAS 1057-10
- Lämmönkestävyys: -60 °C ... 500 °C
- Vetolujuus: 600-750 MPa
- Ruuvin erämerkintä helpottaa seurantaa
- Materiaalin lyhenne: KG
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!