Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, täyskierre, painesäiliöiden valmistukseen ISO 4017, teräs 5.6, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täyskierteiset kuusiokantaruuvit paineastioiden/-säiliöiden valmistukseen AD-säännösten mukaisesti. Paineastiatyöryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.
- DIN EN ISO 4017 -standardin (lujuusluokka 5.6) mukaisia kuusiopultteja käytetään kuusiomuttereiden kanssa, jotka ovat DIN EN ISO 4032 -standardin (lujuusluokka 5-2) mukaisia.
- TÜV-hyväksytyt tuotemerkit. Vastaa AD/AD 2000 -toimintaohjetta W 7/1 (aiemmin W 7), testien hyväksyntätodistuksesta 3.1 (DIN EN 10204:n mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteisiin on merkitty valmistajan koodi ja lujuusluokka.
ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!