Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvisarja, täyskierre
685 kpl salkussa 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 685 kappaletta
- 100 kutakin kuusioruuvia, M6 x 12 / M6 x 16 / M 6 x 20
- 80 kuusioruuvia, M6 x 25
- 80 kuusioruuvia, M8 x 16
- 50 kutakin kuusioruuvia M8 x 20 / M8 x 25
- 40 kuusioruuvia, M8 x 30
- 25 kutakin kuusioruuvia M10 x 20 / M10 x 25
- 20 kuusioruuvia, M10 x 30
- 15 kuusioruuvia, M10 x 40
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!