Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, kuumasinkitty teräs 8.8U (KZN)
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, kuumasinkitty teräs 8.8U (KZN) - 1
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, kuumasinkitty teräs 8.8U (KZN) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, kuumasinkitty teräs 8.8U (KZN)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684).

  • Pultit täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen.

  • Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.
Huomautus

CE-merkillä varustettuja valvottuja rakennustuotteita => SB-sarjoja DIN EN 15048-1 -standardin mukaisesti voidaan toimittaa seuraavilla nimikkeiden etunumeroilla: 00594.. (osakierteiset kuusiokantaruuvit) ja 00595.. (täyskierteiset kuusiokantaruuvit).



ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.