- Pidätinruuvit M5, M6 ja M8
- DIN EN ISO 4026, kuusiokolo, tylppäpää (aiemmin DIN 913)
- DIN EN ISO 4027, kuusiokolo, teräväpää (aiemmin DIN 914)
- DIN EN ISO 4028, kuusiokolo, tappipää (aiemmin DIN 915)
Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450 HV
Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräksiset pidätinruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiokolon vääntölujuus kiristyksen/avaamisen aikana.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!