Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pidätinruuvit M5, M6 ja M8
- DIN EN ISO 4026, kuusiokolo, tylppäpää (aiemmin DIN 913)
- DIN EN ISO 4027, kuusiokolo, teräväpää (aiemmin DIN 914)
- DIN EN ISO 4028, kuusiokolo, tappipää (aiemmin DIN 915)
Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450 HV
Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräksiset pidätinruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiokolon vääntölujuus kiristyksen/avaamisen aikana.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!