Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton - 1
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton - 2
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton - 3
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton - 4
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV



Vihje:


Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.



ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.