Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pidätinruuvi, kuusiokolo, teräväpää ISO 4027 ruostumaton teräs A2 21H, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV
Vakiokärjen kulma on 90°, mutta hyvin lyhyissä pituuksissa on 120 asteen kulma.
Vihje:
Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
ISO 4027 korvaa standardin DIN 914 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!