Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, haponkestävä teräs A4, 21H, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV
Vihje:
Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
ISO 4028 korvaa standardin DIN 915 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1,4, M1,8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!