Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton - 1
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton - 2
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton - 3
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 47
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
Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV



ISO 4028 korvaa standardin DIN 915 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.