Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, teräs 45H, pinnoittamaton
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, teräs 45H, pinnoittamaton - 1
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, teräs 45H, pinnoittamaton - 2
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, teräs 45H, pinnoittamaton - 3
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, teräs 45H, pinnoittamaton - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, teräs 45H, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 73
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
Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV



ISO 4029 korvaa standardin DIN 916 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.