Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, sinkitty teräs 45H, sinipassivoitu (A2K)
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, sinkitty teräs 45H, sinipassivoitu (A2K) - 1
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, sinkitty teräs 45H, sinipassivoitu (A2K) - 2
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, sinkitty teräs 45H, sinipassivoitu (A2K) - 3
Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, sinkitty teräs 45H, sinipassivoitu (A2K) - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pidätinruuvi, kuusiokolo, kuoppapää ISO 4029, sinkitty teräs 45H, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV



ISO 4029 korvaa standardin DIN 916 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.