Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiomutteri ISO 4032, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton, paineastioiden/-säiliöiden valmistukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuusiomutterit paineastioiden valmistukseen AD-säädösten mukaisesti. Paineastiaryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.
- Vastaa AD 2000 -toimintaohjetta W7/2 (aiemmin W2), hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (DIN EN 10204:n mukainen) luopuminen huomioitu.
VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteissa on valmistajan tunnistemerkki ja lujuusluokka
ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!