Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 1
Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.