- Metrikoon vakiokierre
- Vetolujuus 60–80 N/mm²
- Kestää mineraaliöljyjä, bensiiniä ja heikkoja emäksiä.
- Lämmönkesto -40 °C...+150 °C
- Veden imeytyminen 8–10 %
ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | Avainväliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!