Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, teräs 04, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 4035 korvaa standardin DIN 439-2 (viisteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035 | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!