Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, sinkitty teräs 05, sinipassivoitu (A2K)
Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, sinkitty teräs 05, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, sinkitty teräs 05, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri, matala profiili ISO 4035, sinkitty teräs 05, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 4035 korvaa standardin DIN 439-2 (viisteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1,8 poistettu | Vain standardikierre on standardissa ISO 4035 | Hienokierre siirrettiin standardiin ISO 8675.

Tuote 4535 605 16 toimitusmyynnissä