Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi Lieriökanta
Kuusiokoloruuvi  Lieriökanta - 1
Kuusiokoloruuvi  Lieriökanta - 2
Kuusiokoloruuvi  Lieriökanta - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi Lieriökanta

ISO 4762 / DIN 912, ≤M24 haponkestävä teräs A4-70, ≥M24 haponkestävä teräs A4-70

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 84
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
Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.