Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, ≤M24 ruostumaton teräs A2-70, ≥M24 ruostumaton teräs A2-50
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, ≤M24 ruostumaton teräs A2-70, ≥M24 ruostumaton teräs A2-50 - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, ≤M24 ruostumaton teräs A2-70, ≥M24 ruostumaton teräs A2-50 - 2
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, ≤M24 ruostumaton teräs A2-70, ≥M24 ruostumaton teräs A2-50 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, ≤M24 ruostumaton teräs A2-70, ≥M24 ruostumaton teräs A2-50

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 33

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellisalue on muutettu | Hienokierre siirretty standardiin ISO 12474.