Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, A2-70 ruostumaton teräs
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, A2-70 ruostumaton teräs - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, A2-70 ruostumaton teräs - 2
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, A2-70 ruostumaton teräs - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, A2-70 ruostumaton teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26
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
Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellisalue on muutettu | Hienokierre siirretty standardiin ISO 12474.