Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 10.9
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.
Huom ! Tarjoamamme ruuvit ISO 4762 / DIN 912, teräs 10.9 ovat sinkittyjä
- 010801460 6-KOLOR.912/10.9 ZN M14X60
- 010801630 6-KOLOR.912/10.9 ZN M16X30
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!