Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 8.8, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 8.8, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 8.8, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 8.8, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.