Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 219
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
Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.