Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta

ISO 4762, teräs, 8.8, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojauspinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta ajoneuvon valmistuksen aikana.



ZFSHL:n korroosionkestävyys on:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

    Huomautus

    ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.