Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokolo-/ohutlevyruuvi Savetix® varmistinlevyllä
Kuusiokolo-/ohutlevyruuvi Savetix<SUP>®</SUP> varmistinlevyllä - 1
Kuusiokolo-/ohutlevyruuvi Savetix<SUP>®</SUP> varmistinlevyllä - 2
Kuusiokolo-/ohutlevyruuvi Savetix<SUP>®</SUP> varmistinlevyllä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokolo-/ohutlevyruuvi Savetix® varmistinlevyllä

Ruostumaton teräs, A2, pinnoittamaton, Savetix-varmistinlevy

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Liitinelementti vastaa konedirektiiviä.



Käyttö:


Lukitseva ruuvikiinnike Savetix-varmistinlevyn kanssa.


  • Helpottaa asennustyötä.

  • Lieriökanta takaa optimaalisen voimansiirron standardin ISO 4762 mukaisesti.

  • Hyvä liitos.

  • Helppo käyttää.

  • Ei vaadi erikoistyökalujen tai -koneiden käyttöä.