Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 10.9 (ZNBHL)
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 10.9 (ZNBHL) - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 10.9 (ZNBHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 10.9 (ZNBHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoite koostuu kerroksesta sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkevasta pinnoitteesta (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:



  • Halkaisija ≥ M2-360 h*

  • Halkaisija ≥ M4-480 h*

  • Halkaisija ≥ M10-720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI) -vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09 - 0,14 μ.

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.