Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloruuvisarja, lieriökanta
1040 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. ISO 4762, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 1040 kappaletta
- 100 kutakin kuusiokoloruuvia, M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 kutakin kuusiokoloruuvia M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 kuusiokoloruuvia M5 x 20 mm
- 50 kutakin kuusiokoloruuvia M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 kutakin kuusiokoloruuvia, M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 kutakin kuusiokoloruuvia M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 kuusiokoloruuvia M6 x 40 mm
- 30 kutakin kuusiokoloruuvia M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 kutakin kuusiokoloruuvia M8 x 25 / M8 x 30 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!