Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvisarja, lieriökanta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvisarja, lieriökanta

1040 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. ISO 4762, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Valikoima, 1040 kappaletta


  • 100 kutakin kuusiokoloruuvia, M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm

  • 100 kutakin kuusiokoloruuvia M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 80 kuusiokoloruuvia M5 x 20 mm

  • 50 kutakin kuusiokoloruuvia M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 kutakin kuusiokoloruuvia, M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 kutakin kuusiokoloruuvia M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 kuusiokoloruuvia M6 x 40 mm

  • 30 kutakin kuusiokoloruuvia M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 kutakin kuusiokoloruuvia M8 x 25 / M8 x 30 mm