Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 7040 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajallisia yhtäläisyyksiä on | Kierteet M7, M18, M22 poistettu | Kierteet M3, M4, M30 ja M36 lisätty | Mutterin korkeutta muutettu | Avainväliä muutettu kierteille M10, M12 ja M14 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre lisätty standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettu | ISO 7040 lujuusluokille 5, 8, 10.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!