Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 7040 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierteet M7, M18, M22 poistettu | Kierteet M3, M4, M30 ja M36 lisätty | Mutterin korkeutta muutettu | Kierteiden M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytetty standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettu | ISO 7040 lujuusluokille 5, 8, 10.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!