Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 1
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

    Huomautus

    ISO 7040 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajallisia yhtäläisyyksiä on | Kierteet M7, M18, M22 poistettu | Kierteet M3, M4, M30 ja M36 lisätty | Mutterin korkeutta muutettu | Avainväliä muutettu kierteille M10, M12 ja M14 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre lisätty standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettu | ISO 7040 lujuusluokille 5, 8, 10.