Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 7042 korvaa standardin DIN 980, DIN 6925 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | Mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!