Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ISO 7046-2, ruostum. teräs A4 70 pinnoittamaton PH
ISO 7046-2, ruostum. teräs A4 70 pinnoittamaton PH - 1
ISO 7046-2, ruostum. teräs A4 70 pinnoittamaton PH - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ISO 7046-2, ruostum. teräs A4 70 pinnoittamaton PH
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
Huomautus

ISO 7046-2 korvaa DIN 965 -standardin | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | lujuusluokan 4.8 ruuvit sisältyvät ISO 7046-1 -standardiin.