Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi, lieriökanta, PH-ristiura ISO 7049, haponkestävä teräs A2-70, pinnoittamaton
Levyruuvi, lieriökanta, PH-ristiura ISO 7049, haponkestävä teräs A2-70, pinnoittamaton - 1
Levyruuvi, lieriökanta, PH-ristiura ISO 7049, haponkestävä teräs A2-70, pinnoittamaton - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi, lieriökanta, PH-ristiura ISO 7049, haponkestävä teräs A2-70, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Malli C

  • Ristiura malli H
Huomautus

Korvaa DIN 7981 -standardin