Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi, lieriö-/matalakupukanta, PH-ristiura ISO 7049, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs
Levyruuvi, lieriö-/matalakupukanta, PH-ristiura ISO 7049, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs - 1
Levyruuvi, lieriö-/matalakupukanta, PH-ristiura ISO 7049, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi, lieriö-/matalakupukanta, PH-ristiura ISO 7049, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.



Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.



C-malli = kierre ja terävä kärki


F-malli: kierre ja tylppä kärki


R-malli: kierre ja pyöristetty kärki