Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV - 1
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kovuus väh. 200 HV