Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty, paksukalvopassivoitu (ZSM)
Aluslevy ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty, paksukalvopassivoitu (ZSM) - 1
Aluslevy ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty, paksukalvopassivoitu (ZSM) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty, paksukalvopassivoitu (ZSM)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (ZSM), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi. ZSM-pinnoitteiset aluslevyt voidaan yhdistää ZSML- sekä VZD-pinnoitettuihin kierreosiin.



Etuja:



  • Kromi (VI) -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta