Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH)
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH) - 1
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.



ZFSH:n korroosionkestävyys on:



  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


* Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin ISO9227 NSS mukaisesti.

Huomautus

ZFSH tarkoittaa seuraavaa:


Sinkkihiutalepinnoite, hopean värisellä pintapinnoitteella, ilman kitka-arvoa muuttavaa voitelua.