Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH) - 1
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli- (ZNBHL) -pinnoite.



Korroosionkestävyys:



  • Aluslevyt ≥ M2–360 h*

  • Aluslevyt ≥ M4–480 h*

  • Aluslevyt ≥ M10–720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI)-vapaa

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta