Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aluslevy, viisteellä DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korvaa DIN 125 -standardin
- Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 200 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan ≤8.8 pulttien ja lujuusluokan ≤8 muttereiden kanssa
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!