Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV
Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV - 1
Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
  • Korvaa DIN 125 -standardin

  • Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 200 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan ≤8.8 pulttien ja lujuusluokan ≤8 muttereiden kanssa

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!