Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 polyamidi 6.6 väritön
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 polyamidi 6.6 väritön - 1
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 polyamidi 6.6 väritön - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 polyamidi 6.6 väritön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Korvaa DIN 9021 -standardin