Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV - 1
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, kuumasinkitty teräs, 200 HV

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Tuoteluokka A

  • Kovuus 200 HV
Huomautus
  • DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1

  • Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti

  • Standardin DIN EN ISO 4014 mukaiset M10-, M12-, M14- ja M22-kokojen avainvälit on vaihdettu standardiin DIN 931

  • Tuotteet, joissa on edellä mainitut halkaisijat, ovat tästä syystä sekä standardin DIN 931 että standardin DIN EN ISO mukaisia