Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH) - 1
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli- (ZNBHL) -pinnoite.



Korroosionkestävyys:


  • Aluslevyt ≥ M2 - 360 h*

  • Aluslevyt ≥ M4 - 480 h*

  • Aluslevyt ≥ M10 - 720 h*


  • * Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:


  • Kestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI) -vapaa

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta