Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aluslevy, suuri ulkohalkaisija
Aluslevy, suuri ulkohalkaisija - 1
Aluslevy, suuri ulkohalkaisija - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aluslevy, suuri ulkohalkaisija

ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli- (ZNBHL) -pinnoite.



Korroosionkestävyys:



  • Aluslevyt ≥ M2-360 h*

  • Aluslevyt ≥ M4-480 h*

  • Aluslevyt ≥ M10-720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI) -vapaa

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta