Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 300 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH)
Sinkkihiutalepinnoite erittäin hyvällä korroosiosuojauksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFSH:n korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
- * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin ISO9227 NSS mukaisesti
Aluslevyt, joiden kovuus on 300 HV, sopivat ruuviliitoksiin lujuusluokkaan 10.9 asti
ZFSH tarkoittaa seuraavaa:
Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteella, väri hopea, ilman kitka-arvoa muuttavaa voitelua.
DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1.
Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!