Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, ruostumaton teräs A2-050, pinnoittamaton, toleranssi f9
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, ruostumaton teräs A2-050, pinnoittamaton, toleranssi f9 - 1
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, ruostumaton teräs A2-050, pinnoittamaton, toleranssi f9 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, ruostumaton teräs A2-050, pinnoittamaton, toleranssi f9

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Olakeruuveja käytetään usein paikoissa, joissa ruuviliitosten on sidottava itseensä sivusuuntaisia voimia tai joissa työkappaleiden sijainti toisiinsa nähden on varmistettava.

  • Varren toleranssiluokka f9
Huomautus

Geometrian vuoksi näitä ruuveja voi kuormittaa rajoitetusti standardin ISO 3506-1 mukaisessa vetokokeessa. Ruuveissa on merkintä 0 todellisen lujuusluokan edessä.