Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 012.9, pinnoittamaton, toleranssiluokka f9
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Olakeruuveja käytetään usein paikoissa, joissa ruuviliitosten on sidottava itseensä sivusuuntaisia voimia tai joissa työkappaleiden sijainti toisiinsa nähden on varmistettava.
- Varren toleranssiluokka f9
Olakeruuvin varren halkaisija eroaa ISO 7379:stä seuraavien kierteiden halkaisijoiden osalta:
- M5 = varren halkaisija 6 mm
- M10 = varren halkaisija 12 mm
- M20 = varren halkaisija 24 mm
Geometrian vuoksi näitä ruuveja voi kuormittaa vain rajoitetusti standardin ISO 898-1 mukaisessa vetokokeessa. Ruuveissa on merkintä 0 todellisen lujuusluokan edessä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!